Przykręcany frez ze stycznie mocowanymi płytkami wymiennymi i interfejsem MULTI-MASTER

Nr art.: 3105176
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105176
EAN / GTIN 7291075264357
Numer producenta 3105176
Numer L L23980 854

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 11 mm, średnica (DC/DCX): 12 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 24 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) MultiMaster
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 11 mm
  • Interfejsy Cechy T08
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Rozmiar napędu (DRVS) 10 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 16 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) T290 LNHT 050202TR
  • Długość całkowita (OAL) 24 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni