Stopniowe, cylindryczne trzpienie z bocznym wylotem chłodziwa dla wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3105164
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3105164
EAN / GTIN 7291075326758
Numer producenta 3105164
Numer L L24070 3

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 18 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T08, długość całkowita (OAL): 90 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 11,6 mm
  • Długość korpusu (LB) 18 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 30 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T08
  • Długość całkowita (OAL) 90 mm