Frez czołowy 45° do płytek wymiennych z 8 spiralnymi krawędziami skrawającymi w wersji prawoskrętnej

Nr art.: 3105053
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3105053
EAN / GTIN 7291075208979
Numer producenta 3105053
Numer L L23980 674

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 77,9 mm, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 60 mm, długość całkowita (OAL): 45 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 77,9 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 77,9 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,15 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
  • Długość całkowita (OAL) 45 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni