Frez czołowy 45° do płytek wymiennych z 8 spiralnymi krawędziami skrawającymi w wersji prawoskrętnej

Nr art.: 3104787
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104787
EAN / GTIN 7291075209242
Numer producenta 3104787
Numer L L23980 2324

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 2-1/2″, średnica (DC/DCX): 8.58″,liczba elementów tnących (CICT): 12, średnica piasty (DHUB): 5.31″, długość całkowita (OAL): 2-1/2″

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: C
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 2-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Średnica ostrza (DC): 8 cale
  • Średnica (DC/DCX): 8,58″
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 8,58″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 12
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 276 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 5,31″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Długość całkowita (OAL): 2-1/2″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni