• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Elastyczny system frezowania czołowego dla ośmiokątnych, kwadratowych i okrągłych płytek wymiennych o różnych kątach natarcia

Nr art.: 3104602
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104602
EAN / GTIN 7291075232110
Numer producenta 3104602
Numer L L23980 359

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 133 mm, liczba elementów tnących (CICT): 16, średnica piasty (DHUB): 82 mm, długość całkowita (OAL): 64,6 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Średnica (DC/DCX) 133 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 133 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 16
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,9 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 82 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONHU 050500-PL
  • Długość całkowita (OAL) 64,6 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 44 stopni