Elastyczny system frezowania czołowego dla ośmiokątnych, kwadratowych i okrągłych płytek wymiennych o różnych kątach natarcia

Nr art.: 3104589
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104589
EAN / GTIN 7291075232349
Numer producenta 3104589
Numer L L23980 2042

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 2,315″, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 1,89″, długość całkowita (OAL): 1 301 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2 cale
  • Średnica (DC/DCX): 2 315 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2 315 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 114 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 1,89 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ONHU 050500-PL
  • Długość całkowita (OAL): 1 301 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni