Elastyczny system frezowania czołowego dla ośmiokątnych, kwadratowych i okrągłych płytek wymiennych o różnych kątach natarcia

Nr art.: 3104585
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELIDO 800 LINE
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3104585
EAN / GTIN 7291075232035
Numer producenta 3104585
Numer L L23980 40

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 71 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, średnica piasty (DHUB): 48 mm, długość całkowita (OAL): 41,6 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 71 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 71 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2,9 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 48 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONHU 050500-PL
  • Długość całkowita (OAL) 41,6 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 44 stopni