Przecinaki szczelinowe i tarczowe

Nr art.: 3104547
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104547
EAN / GTIN 7291075219098
Numer producenta 3104547
Numer L L23980 30

Opis

Opis:

  • Frezy szczelinowe i tarczowe, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 40 mm, liczba elementów tnących (CICT): 6, liczba krawędzi tnących (NOF): 6, długość całkowita (OAL): 104 mm, efektywna liczba obwodowych krawędzi tnących (ZEFP): 3

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Średnica ostrza (DC) 40 mm
  • Liczba elementów tnących (CICT) 6
  • Liczba ostrzy (NOF) 6
  • Długość funkcjonalna (LF) 80 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNET 081804-TN-N
  • Długość całkowita (OAL) 104 mm
  • Efektywna liczba krawędzi skrawających (ZEFP) 3
  • Trzpień mocujący Weldon