{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Frezy do pogłębiania | |
| Średnica skrawania Dc | 100 mm | |
| Długość całkowita L | 50 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 3 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Całkowita liczba płytek skrawających | 7 | |
| Seria | TANGPLUNGE | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Proces obróbki | Pogłębianie (frezowanie kieszeni) (FSE) |
| Numer artykułu | 3104504 | |
| EAN / GTIN | 7291075217889 | |
| Numer producenta | 3104504 | |
| Numer L | L23980 2683 |