Stożkowe trzpienie 89° do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3104462
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3104462
EAN / GTIN 7291075253726
Numer producenta 3104462
Numer L L24070 83

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 157,2 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T12, długość całkowita (OAL): 250 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 18,3 mm
  • Długość korpusu (LB) 157,2 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 160 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T12
  • Długość całkowita (OAL) 250 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 11310 obr./min