• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Trzpienie do wymiennych głowic frezujących do regulacji długości

Nr art.: 3104405
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3104405
EAN / GTIN 7291075253092
Numer producenta 3104405
Numer L L24070 58

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T10, długość funkcjonalna (LF): 250 mm, długość całkowita (OAL): 250 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 15,3 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T10
  • Długość funkcjonalna (LF) 250 mm
  • Długość całkowita (OAL) 250 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 11130 obr./min