• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez czołowy 45° do ośmiokątnych płytek skrawających ONHU/MU 0806... z 16 krawędziami skrawającymi

Nr art.: 3103870
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103870
EAN / GTIN 7291075193350
Numer producenta 3103870
Numer L L23980 990

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 137 mm, liczba elementów tnących (CICT): 18, średnica piasty (DHUB): 82 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Średnica (DC/DCX) 137 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 137 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 18
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 82 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) ONHU 080608-TN
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 44,3 stopni