Wielofunkcyjne systemy frezowania dla różnych geometrii krawędzi tnących

Nr art.: 3103589
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria BALLPLUS
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3103589
EAN / GTIN 7291075126297
Numer producenta 3103589
Numer L L23980 2462

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 16 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 10,3 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 160 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 1,7 stopnia
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Średnica ostrza (DC) 16 mm
  • Średnica (DC/DCX) 16 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 10,3 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Wykonanie przedniej części D
  • Długość głowicy (LH) 65 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HCC D160-R0.5-QF
  • Długość całkowita (OAL) 160 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Moment obrotowy (TQ) 7,8 Nxm