Wielofunkcyjny frez kulisty czołowy D=12 mm

Nr art.: 3103571
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103571
EAN / GTIN 7291075126235
Numer producenta 3103571
Numer L L23980 2332

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 12 mm, średnica (DC/DCX): 12 mm, liczba elementów tnących (CICT): 1, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,77 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 2, długość całkowita (OAL): 120 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 10,6 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 12 mm
  • Promień narożnika (RE) 6 mm
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica (DC/DCX) 12 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 1
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,77 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 2
  • Wykonanie przedniej części A
  • Długość głowicy (LH) 30 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HBR D120-QF
  • Długość całkowita (OAL) 120 mm
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Moment obrotowy (TQ) 6 Nxm