Frez czołowy do obróbki aluminium z płytkami wymiennymi HM90 APCR 2206

Nr art.: 3103547
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103547
EAN / GTIN 7291075212433
Numer producenta 3103547
Numer L L23980 2781

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1″, średnica (DC/DCX): 2-1/2″, liczba elementów tnących (CICT): 3, średnica piasty (DHUB): 2.36″, długość całkowita (OAL): 2 cale

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 2-1/2″
  • Średnica (DC/DCX): 2-1/2″
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 866 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 2,36″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): HM90 APCR 2206
  • Długość całkowita (OAL): 2 cale
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni