Frez trzpieniowy do płytek wymiennych HELIPLUS HP ANKT 0702

Nr art.: 3103373
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103373
EAN / GTIN 7291075180558
Numer producenta 3103373
Numer L L23980 2493

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 20 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 7,7 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 4, długość całkowita (OAL): 110 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 20,5 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 20 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,7 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 4
  • Długość funkcjonalna (LF) 110 mm
  • Długość głowicy (LH) 22 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HP ANKT 0702PNTR
  • Długość całkowita (OAL) 110 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2,4 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 20,5 mm