• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez FEEDMILL do dużych posuwów z płytkami FF WOMT. Może być używana z bardzo wysokim posuwem do 3,5 mm/ząb przy małej średnicy cięcia.

Nr art.: 3103290
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103290
EAN / GTIN 7291075162233
Numer producenta 3103290
Numer L L23980 1005

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 50 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 47 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 29,2 mm
  • Średnica (DC/DCX) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 50 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 2 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 47 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) FF WOMT09T3
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 13 stopni