• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Frez czołowy do ośmiokątnych i okrągłych płytek wymiennych

Nr art.: 3103247
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103247
EAN / GTIN 7291075180244
Numer producenta 3103247
Numer L L23980 985

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 22 mm, średnica (DC/DCX): 75,5 mm, liczba elementów tnących (CICT): 4, średnica piasty (DHUB): 48 mm, długość całkowita (OAL): 40,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki A
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 22 mm
  • Średnica ostrza (DC) 63 mm
  • Średnica (DC/DCX) 75,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 75,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 4
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,6 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 48 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Długość całkowita (OAL) 40,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 42 stopni