Frez czołowy do ośmiokątnych i okrągłych płytek wymiennych

Nr art.: 3103246
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3103246
EAN / GTIN 7291075180237
Numer producenta 3103246
Numer L L23980 976

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 92,5 mm, liczba elementów tnących (CICT): 5, średnica piasty (DHUB): 60 mm, długość całkowita (OAL): 50,5 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Średnica (DC/DCX) 92,5 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 92,5 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 5
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 4,6 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 60 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) OFMT 07T3-AETN
  • Długość całkowita (OAL) 50,5 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 42 stopni