Frez trzpieniowy Torus do CNHT -WSP.

Nr art.: 3103061
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3103061
EAN / GTIN 7291075175059
Numer producenta 3103061
Numer L L23980 1737

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 19 mm, średnica (DC/DCX): 20 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 5 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 140 mm, okrągły trzpień montażowy, okrągły trzpień montażowy

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 19 mm
  • Średnica ostrza (DC) 20 mm
  • Średnica (DC/DCX) 20 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 5 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość głowicy (LH) 20 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) CNHT 070315
  • Długość całkowita (OAL) 140 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 3 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 93 stopni