Trzpienie cylindryczne (stopniowane) do wymiennych głowic frezarskich

Nr art.: 3102987
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3102987
EAN / GTIN 7291075147797
Numer producenta 3102987
Numer L L24070 181

Opis

Opis:

  • Uchwyty do modułowych głowic frezarskich, długość korpusu (LB): 18,5 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 10 mm, rozmiar gwintu montażowego po stronie przedmiotu obrabianego (THSZWS): T06, długość całkowita (OAL): 70 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 9,6 mm
  • Długość korpusu (LB) 18,5 mm
  • maksymalna długość korpusu (LBX) 20 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 10 mm
  • Rozmiar gwintu mocującego, po stronie obrabianego elementu (THSZWS) T06
  • Długość całkowita (OAL) 70 mm
  • Kąt zanurzenia maks. (RPMX) 54900 obr./min