Frez czołowy 45° z płytkami wymiennymi LN 1506... mocowanymi stycznie

Nr art.: 3102293
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3102293
EAN / GTIN 7291075152746
Numer producenta 3102293
Numer L L23980 295

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica (DC/DCX): 145 mm, liczba elementów tnących (CICT): 15, średnica piasty (DHUB): 95 mm, długość całkowita (OAL): 63 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica ostrza (DC) 125 mm
  • Średnica (DC/DCX) 145 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 145 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 15
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 7,5 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 95 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNKX 150608AN-N PL
  • Długość całkowita (OAL) 63 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 45 stopni