Frez czołowy 90° z płytkami wymiennymi mocowanymi stycznie LN 1506

Nr art.: 3102280
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria TANGMILL
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102280
EAN / GTIN 7291075230796
Numer producenta 3102280
Numer L L23980 47

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 27 mm, średnica (DC/DCX): 80 mm, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 70 mm, długość całkowita (OAL): 50 mm

Cecha szcz.:

  • Styl altanki B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 27 mm
  • Średnica ostrza (DC) 80 mm
  • Średnica (DC/DCX) 80 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 14 mm
  • Średnica tylnego trójkąta (DHUB) 70 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) LNKX 1506PN-N PL
  • Długość całkowita (OAL) 50 mm
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni