Frez trzpieniowy do HM90 AP 1003 - Płytki wymienne

Nr art.: 3102137
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELI2000
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102137
EAN / GTIN 7291075114904
Numer producenta 3102137
Numer L L23980 2680

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica (DC/DCX): 25 mm, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 9,8 mm, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 200 mm, trzpień okrągły, trzpień okrągły, długość robocza (LU): 37 mm

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) Cylindryczny
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Zewnętrzne
  • Średnica ostrza (DC) 25 mm
  • Średnica (DC/DCX) 25 mm
  • Kierunek (RĘKA) Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT) 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX) 9,8 mm
  • Liczba ostrzy (NOF) 3
  • Długość funkcjonalna (LF) 200 mm
  • Długość głowicy (LH) 40 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) HM90 APKT 1003 PDR
  • Długość całkowita (OAL) 200 mm
  • Kąt nachylenia maks. (RMPX) 2,5 stopni
  • Okrągły trzpień montażowy
  • Kąt ustawienia (KAPR) 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU) 37 mm