Frez czołowy 90° do płytek wymiennych HM90 ADKT 1505

Nr art.: 3102112
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria HELI2000
Rodzaj produktu End / face mill

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3102112
EAN / GTIN 7291075122541
Numer producenta 3102112
Numer L L23980 2757

Opis

Opis:

  • Frez czołowy i narożny z płytką, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″, średnica (DC/DCX): 5″, liczba elementów tnących (CICT): 7, średnica piasty (DHUB): 3.54″, długość całkowita (OAL): 2:38

Cecha szcz.:

  • Styl altanki: B
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Średnica ostrza (DC): 5 cale
  • Średnica (DC/DCX): 5 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 5 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 7
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,56 cale
  • Średnica piasty (DHUB): 3,54″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): ADKT 1505PDTR
  • Długość całkowita (OAL): 2,38″
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni