Frez trzpieniowy do HM90 AP 1003 - Płytki wymienne

Nr art.: 3101928
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3101928
EAN / GTIN 7291075115437
Numer producenta 3101928
Numer L L23980 2311

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 7/8″, liczba elementów tnących (CICT): 3, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0,39″, liczba krawędzi tnących (NOF): 3, długość całkowita (OAL): 3.38″, trzpień Weldon, trzpień Weldon, długość efektywna (LU): 0,96 cale

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Zewnętrzny
  • Średnica ostrza (DC): 7/8 cala
  • Średnica (DC/DCX): 7/8 cala
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 3
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0,39 cale
  • Liczba ostrzy (NOF): 3
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 364 cale
  • Długość głowy (LH): 1 cale
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): APKT 1003PDR-HM
  • Długość całkowita (OAL): 3,38″
  • Kąt rampy maks. (RMPX): 7,5 stopni
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 90 stopni
  • Długość użytkowa (LU): 0,96 cale