{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Niebieskie | |
| Kształt szczęk | wersja płaska | |
| Materiał szczęk | stal chromowo-wanadowa | |
| Jednostka miary rozstawu | wymiar metryczny | |
| Rozstaw min. | 0 mm | |
| Rozstaw maks. | 52 mm | |
| Typ przegubu | Przegub przetykowy | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Kleszcze do instalacji sanitarnych / klucz rozsuwalny główkowy | |
| Właściwości | Bez luzu | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Metoda produkcji | Hartowana | |
| Norma | DIN ISO 5743 | |
| Długość całkowita | 265 mm |
| Numer artykułu | 3100146 | |
| EAN / GTIN | 4010886952597 | |
| Numer producenta | 3100146 | |
| Numer L | L60160 5858 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |