Frez trzpieniowy 45° do płytek wymiennych SEKN/R-12

Nr art.: 3100022
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3100022
EAN / GTIN 7291075089950
Numer producenta 3100022
Numer L L23980 1956

Opis

Opis:

  • Frez trzpieniowy z płytką wymienną, średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4″, średnica (DC/DCX): 1″, liczba elementów tnących (CICT): 2, maks. długość krawędzi tnącej (APMX): 0 256″, długość całkowita (OAL): 3-1/2″, trzpień montażowy Weldon, trzpień montażowy Weldon

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS): Weldon
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 3/4 cala
  • Średnica ostrza (DC): 1 cale
  • Średnica (DC/DCX): 1 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 2,7 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Liczba elementów tnących (CICT): 2
  • Maksymalna długość ostrza (APMX): 0 256 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 2 484 cale
  • Długość głowy (LH): 1-1/4″
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SEK 42
  • Długość całkowita (OAL): 3-1/2″
  • chwyt do mocowania: Weldon
  • Kąt ustawienia (KAPR): 45 stopni