Magnetic box level 400 mm

Nr art.: 309BM.40
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
Masa 300 g
Długość 400 mm
Wysokość 21 mm
Z magnesem tak
Kolor szare
Liczba libelek poziomych 1
Liczba libelek pionowych 1
Materiał obudowy Stop metali lekkich
Granica błędu przy pomiarze w położeniu odwróconym 1 mm/m
Właściwości magnesu Magnes trwały
Rodzaj produktu poziomnica
Nadaje się do kalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309BM.40
EAN / GTIN 3148518336017
Numer producenta 309BM.40
Numer L L60130 5393
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Accuracy in overhead position 1 mm/m
  • Body made of light alloy, drawn
  • Smooth, anodised surfaces (easy to clean)
  • Perpendicular and horizontal spirit level

Cecha szcz.:

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300