NIVEAU TUBULAIRE MAGNET 40 CM

Réf.: 309BM.40
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 29,20 € /pcs.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Poids 300 g
Longueur 400 mm
Hauteur 21 mm
Avec aimant oui
Couleur gris
Nombre de fioles horizontales 1
Nombre de fioles verticales 1
Matériau boîtier alliage léger
Erreur admissible mesure au plafond 1 mm/m
Caractéristique aimant aimant permanent
Type de produit niveau à bulles
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 309BM.40
EAN / GTIN 3148518336017
Réf. fabricant 309BM.40
Article hors catalogue L60130 5393
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Précision en position renversée 1 mm/m
  • Corps en alliage léger, étiré
  • Surfaces lisses anodisées
  • Facile à nettoyer
  • Nivelle verticale et horizontale

Caractéristique(s):

  • E [mm]: 21
  • L [mm]: 400
  • L1 [mm]: 50
  • [g]: 300