Pierścienie dystansowe 40X5 mm

Nr art.: 309930 40X5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ wewn. 40 mm
grubość b1 5 mm
wersja szerokie
norma DIN 2084
⌀ zewnętrzna 55 mm
Rodzaj produktu Pierścień dystansowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 309930 40X5
EAN / GTIN 4045197307477
Numer producenta 2084B/40X5

Opis

Wykonanie:

Wysokość od 2,0 do 60 mm. Ze stali do nawęglania, hartowane. Zewnętrzna powierzchnia szlifowana, płaszczyzny docierane. Dopuszczalna odchyłka równoległości na wysokości wynosi IT 3, w odniesieniu do otworu d1. Tolerancja wysokości pierścieni ± 0,1 mm.
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
    ⌀ Wewn.×grubość b1 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka