Bague 40X5 mm

Réf.: 309930 40X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
220 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ int. 40 mm
Epaisseur b1 5 mm
Exécution large
Norme DIN 2084
⌀ ext. 55 mm
Type de produit Bague

Numéros d’identification et classifications

Référence article 309930 40X5
EAN / GTIN 4045197307477
Réf. fabricant 2084B/40X5

Description

Exécution:

2,0 − 60 mm d’épaisseur. En acier de cémentation trempé. ⌀ extérieur rectifié, surfaces planes rodées. L’écart de parallélisme admissible pour l’épaisseur correspond à IT 3, compte tenu de l’alésage d1. Tolérance d’épaisseur de la bague: ± 0,1 mm.
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
    ⌀ int.×épais. b1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier