{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 4 szt. | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Długość nominalna L | 6 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M3 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Przewiercony | tak | |
| Zawartość | 4 szt. | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 309911 M3 | |
| EAN / GTIN | 4062406878306 | |
| Numer producenta | 309911 M3 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |