Šrouby na trysky, provrtané - sada 4 ks, Rozměr závitu: M3

Artiklové číslo: 309911 M3
Nastavit cenu 4 ks (CZK 170,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr závitu Nastavit cenu 4 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kusů nářadí 4 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ano
Výška příruby L3 6 mm
Rozměr závitu d1 M3
Profil pohonu vnitřní šestihran
Provedení dříku Vollgewinde
Obsah sada
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Provrtané ano
Obsah 4 ks
Třída pevnosti 8.8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 309911 M3
EAN / GTIN 4062406878306
Číslo výrobce 309911 M3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Sada se 4 šrouby na trysky (provrtané) k optimalizaci tlaku chladiva a k nastavení proudu chladiva.

Vhodné pro:

Všechny upínače nástrojů GARANT s uzavíratelnými čelními chladicími tryskami.