Pierścienie zabierakowe, DIN 6366, do ⌀ trzpienia: 22mm

Nr art.: 309870 22
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
50 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Średnica trzpienia 22 mm
Szerokość zabieraka B 12 mm
szerokość mostka b 10 mm
Rodzaj produktu Pierścienie zabierakowe
Norma DIN 6366

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309870 22
EAN / GTIN 4045197273864
Numer producenta 309870 22
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pierścienie zabierakowe do zabierania frezów z rowkiem poprzecznym w uniwersalnych uchwytach stożkowych do frezów lub uchwytach do głowic frezarskich.

Pasuje do:

Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.