Śruba dociągająca frez przewiercona, DIN 6367, do ⌀ trzpienia: 60mm

Nr art.: 309861 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do ⌀ trzpienia (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt łba śruby Łeb motylkowy
Średnica zewnętrzna łba e 75 mm
wysokość łba k 14 mm
Z kołnierzem nie
Do chłodzenia wewnętrznego nie
Długość nominalna L 45 mm
Do średnicy trzpienia D1 60 mm
Rozmiar gwintu d1 M30
Długość gwintu b 45 mm
Gwint lewoskrętny nie
Średnica otworu d 60 mm
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruby dociągające
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Przewiercony tak
Norma DIN 6367

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309861 60
EAN / GTIN 4250122681618
Numer producenta 102.11.60
Producent/osoba odpowiedzialna Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 Mössingen, Deutschland, www.eroglumakina.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania głowic nasadzanych.
Chłodziwo jest odprowadzane przez otwory boczne.

Wskazówka:

Kompatybilne z
  • interfejsem HSK, PSC.
  • Interfejs SK i BT tylko w kształcie ADB.