Zestaw tulejek zaciskowych OZ typu 462 E, 15-elem., tylko 5-25 mm

Nr art.: 309562
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
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
Liczba narzędzi 15 szt.
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Uchwyt OZ
Średnica mocowania 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm
Min. średnica mocowania 5 mm
Maks. średnica mocowania 25 mm
Platformy kształt stożkowy
Norma DIN ISO 10897
Materiał stal
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość Zestaw / asortyment

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309562
EAN / GTIN 2050001699404
Numer producenta 1220216
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w uchwyt zaciskowy. Do wierteł krętych - mocowane na łysince prowadzącej. Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm . Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

Zaleta:

  • dłuższy okres trwałości narzędzi.
  • dłuższy okres trwałości narzędzi.

W dostawie:

Tulejki zaciskowe OZ (nr 309550) o ⌀ 5-16 mm (stopniowanie co 1 mm) oraz ⌀ 18, 20 i 25 mm, drewniana kaseta.