{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de herramientas | 15 ud. | |
| Embalaje | Caja | |
| Asiento | OZ | |
| Diámetro de sujeción | 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm; 15 mm; 16 mm; 18 mm; 20 mm; 25 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. | 5 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 25 mm | |
| Forma | forma cónica | |
| Norma | DIN ISO 10897 | |
| Material | acero | |
| Superficie | material endurecido; rectificado/a | |
| Perfil de sujeción | Forma redonda | |
| Ejecución de la pinza portapiezas | Pinza de sujeción por presión | |
| Tipo de producto | Pinza de sujeción | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 309562 | |
| EAN / GTIN | 2050001699404 | |
| Número del fabricante | 1220216 | |
| Fabricante/responsable | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |