Tulejki zaciskowe OZ do oprawek, 2 ‑ 25 mm, nomin. ⌀ mocowania d: 20mm

Nr art.: 309550 20
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
58 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD02500115; ZYL02000115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm; 20 mm
Średnica trzonka DS 20 mm
Oznaczenie producenta OZ-Spannzange für Futter Typ 462 E
Uchwyt OZ
Średnica mocowania D1 20 mm
Min. średnica mocowania D1 min 19,5 mm
Maks. średnica mocowania D1 max 20 mm
Średnica zewnętrzna D 35,05 mm
Długość tulei mocującej L 52 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 5,72 stopni
Zbieżność stożka 1:10
Norma DIN ISO 10897
Materiał stal sprężynowa
Powierzchnia hartowana; wersja zeszlifowana
Profil mocujący Kształt okrągły
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309550 20
EAN / GTIN 2050001704658
Numer producenta 12202012000
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Stal sprężynowa, hartowana na wskroś i szlifowana. Otwór przelotowy (zakres mocowania dłuższy niż w tulejkach zaciskowych wg DIN) zwiększa siłę mocowania. Wielokrotnie rozcięte w porównaniu z tulejkami zaciskowymi wg DIN, co zwiększa możliwość głębszego wsunięcia w oprawkę zaciskową. Do wierteł krętych - mocowane na łysince prowadzącej. Zakres mocowania = wymiar nominalny do minus 0,5 mm. Obustronne rozcięcie 5- lub 6-krotne.

Zaleta:

  • dłuższy okres trwałości narzędzi.
  • dłuższy okres trwałości narzędzi.