{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | OZ-Spannzange fuer Futter 462 E | |
| Laikiklis | OZ | |
| Užspaudimo skersmuo | 20 mm | |
| Užspaudimo skersmuo min. | 2 mm | |
| Užspaudimo skersmuo maks. | 25 mm | |
| Išorinis skersmuo | 35,05 mm | |
| Cangės ilgis | 52 mm | |
| Forma | kūgio formos | |
| Standartas | DIN ISO 10897 | |
| Medžiaga | plienas | |
| Paviršius | grūdint.; šllifuot. | |
| Užspaudimo profilis | apval | |
| Su ašies kompensavimu | ne | |
| Su radialinė kompensacija | ne | |
| Užveržimo žnyplės modelis | pneumatinis griebtuvas | |
| Su tarpine | ne | |
| Galimas vidinis šaldymas | ne | |
| Su ilgio nustatymu | ne | |
| Įrankių ištraukimo apsauga | ne | |
| Produkto rūšis | spyruokliuojanti įvorė | |
| Turinys | atskira dalis |
| Produkto numeris | 309550 20 | |
| EAN / GTIN | 2050001704658 | |
| Gamintojo numeris | 12202012000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Germany, www.fahrion.de |