Tulejki zaciskowe ER do gwintowników, ER 25, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309457 6
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
27 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej; chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia SZD02500295; ZYL02500195
Kształt uchwytu Tulejka zaciskowa, kąt ustawienia stożka 8°
Średnica trzonka DS 6 mm
Uchwyt ER 25
Średnica mocowania D1 6 mm
Średnica zewnętrzna D 25 mm
Długość tulei mocującej L 40 mm
Platformy kształt stożkowy
Kąt stożka α 16 stopni
Norma DIN 6499
Profil mocujący Kształt okrągły
Zabezpieczenie przed wysunięciem narzędzia tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309457 6
EAN / GTIN 4062406254087
Numer producenta 309457 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Gwintownik jest zaciskany za pomocą mechanizmu mocującego na obwodzie.
  • Zintegrowana złączka szybkowowymienna.
  • Tulejki zaciskowe do gwintowania otworów podobnych do DIN 6499 / ISO 15488.

Zaleta:

Szybkie blokowanie i odblokowanie uruchamiane sprężyną. Bez konieczności dokręcania w gnieździe czworokątnym gwintownika.

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ znamionowe. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych ER CENTRO P.