Bucşă elastică ER pentru tarod 6 mm

Cod articol: 309457 6
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ nominal de strângere d 6 mm
Suport ER 25
⌀ exterior D 25 mm
Lungimea totală L 40 mm
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 309457 6
EAN / GTIN 4062406254087

Descriere

Execuţie:

  • Fixarea tarodului prin mecanism de prindere cu bilă pe circumferinţă.
  • Dispozitiv integrat de schimbare rapidă.
  • Bucşă elastică pentru filetare similară DIN 6499 / ISO 15488.

Avantaj:

Blocare și deblocare rapide prin acționare cu arc. Nu este necesară îmbinare filetată la pătratul tarodului.

Adaptat pentru:

Toate mandrinele standard ER.

Notă:

Cuprinde doar ⌀ nominal. Nu se potrivește în mandrina cu bucşă elastică tip ER CENTRO P.
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
    ⌀ nominal de strângere d (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături