{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| nomin. ⌀ mocowania d | 4 mm | |
| adapter | ET 32 | |
| Norma | normą zakładową, | |
| ⌀ zewn. D | 33 mm | |
| Długość całkowita L | 42,5 mm | |
| Kompensacja w kierunku osiowym | 0,1 mm | |
| kompensacja promieniowa R przy obróbce gwintów | 0,5 mm | |
| kompensacja promieniowa R przy rozwiercaniu | 0,1 mm | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |
| Numer artykułu | 309448 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197783080 | |
| Numer producenta | 309448 4 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |