Tulejki zaciskowe do gwintowania − z kompensacją osiową, ET 16, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309425 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria 4033 E
Oznaczenie producenta ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 6mm
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu Stożek tulei zaciskowej
Uchwyt ET 16
Średnica mocowania D1 6 mm
Średnica zewnętrzna D 17 mm
Długość tulei mocującej L 27 mm
Platformy kształt stożkowy
Norma norma zakładowa
Profil mocujący Kształt okrągły
Z kompensacją osiową tak
Kompensacja osiowa 7 mm
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 20 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309425 6
EAN / GTIN 2050001703958
Numer producenta 13363010600
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Tulejki zaciskowe do gwintowników zbliżone do DIN 6499/ISO 15488, kształt CET-GB, bicie 20 µm.

Zastosowanie:

Do gwintowania na frezarkach i tokarkach wielooperacyjnych

Pasuje do:

wszystkich standardowych oprawek zaciskowych ER.

Wskazówka:

Mocuje tylko ⌀ nominalne. Nie pasuje do oprawek precyzyjnych do tulejek zaciskowych CENTRO P.