{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 4033 E | |
| Oznaczenie producenta | ET-Spannzange zum Gewindebohren, mit Axialkompensation, ET 16, Nenn-Spann-⌀ d: 3,5mm | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Stożek tulei zaciskowej | |
| Uchwyt | ET 16 | |
| Średnica mocowania D1 | 3,5 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 17 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 27 mm | |
| Platformy | kształt stożkowy | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Profil mocujący | Kształt okrągły | |
| Z kompensacją osiową | tak | |
| Kompensacja osiowa | 7 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 20 µm | |
| Wersja tulei zaciskowej | Tuleja zaciskowa stała | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309425 3,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001703934 | |
| Numer producenta | 13363010350 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |