Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 6mm

Nr art.: 309371 6
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
180 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Référence fabricant 425 E
Porte-outils ER 16
Diamètre de serrage 6 mm
Diamètre extérieur 16,7 mm
Longueur pince de serrage 27,5 mm
Norme DIN ISO 15488-A
Profil de serrage forme ronde
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Exécution pince de serrage pinces de serrage poussées
Avec joint tak
Possibilité d’arrosage interne tak
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309371 6
EAN / GTIN 2050001768469
Numer producenta 13623010600
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Ejecución:

Concentricidad de sistema y precisión de repetición 3 µm (3×D, máximo = 50 mm), en combinación con mandril CENTRO P FAHRION.
Protección contra la corrosión: Pinza portapieza completa, con recubrimiento de FAHRION Protect, también las superficies de funcionamiento.

Ventaja:

El recubrimiento aumenta la vida útil de la pinza portapieza, garantiza funcionamiento y precisión totales.

Idóneo para:

Portapinzas de sujeción ER de precisión CENTRO P.

Nota:

  • Concentricidad óptima solo si se emplea con el mandril Centro P.
  • Gama de sujeción h10 (solo medida nominal).

Con obturación para refrigeración interior (utilizable hasta 60 bar). Similar a ISO 15488-A.