Tulejki zaciskowe ER HP z uszczel., ER 16, nomin. ⌀ mocowania d: 5mm

Nr art.: 309371 5
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 425 E
Uchwyt ER 16
Średnica mocowania 5 mm
Średnica zewnętrzna 16,7 mm
Długość tulei mocującej 27,5 mm
Norma DIN ISO 15488-A
Profil mocujący Kształt okrągły
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 3 µm
Wersja tulei zaciskowej Tuleja zaciskowa stała
Z uszczelnieniem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309371 5
EAN / GTIN 2050001768452
Numer producenta 13623010500
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)

Z uszczelnieniem do chłodzenia wewnętrznego (do 60 barów!). Zbliżone do ISO 15488-A.