Tulejki zaciskowe ER HP, ER 11, nomin. ⌀ mocowania d: 1mm

Nr art.: 309368 1
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
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nomin. ⌀ mocowania d (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: ISO 15488-B
  • Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nomin. ⌀ mocowania d 1 mm
adapter ER 11
Norma ISO 15488-B
Dokładność ruchu obrotowego ≤ 2 µm
typ 4008 E
⌀ zewn. D 11,5 mm
Długość całkowita L 18 mm
Rodzaj produktu Tulejki zaciskowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 309368 1
EAN / GTIN 2050001766144
Numer producenta 13611010100
Producent/osoba odpowiedzialna Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Opis

Wykonanie:

Bicie systemowe i powtarzalność 3 µm (3×D, maks. = 50 mm),
przy zastosowaniu z oprawką Fahrion Centro P.
Ochrona przeciw korozji: tulejka zaciskowa całkowicie powlekana, również powierzchnie funkcyjne.

Zaleta:

Powłoka zwiększa trwałość tulejek zaciskowych, zapewnia właściwe działanie i dokładność.

Pasuje do:

precyzyjnych oprawek typu ER do tulejek zaciskowych CENTRO P.

Wskazówka:

  • optymalna precyzja ruchu obrotowego tylko przy zastosowaniu w oprawce CENTRO P
  • tolerancja zakresu mocowania h10 (tylko wymiar nominalny)