King Pin Press, 65t, with

Nr art.: 3091600
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Dopuszczalna siła ściągania 650 kN
Rodzaj produktu praska hydrauliczna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3091600
EAN / GTIN 4046459159155
Numer producenta 3091600
Numer L L60160 112870
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

For the quick and professional pressing in and out of commercial vehicle steering knuckle bolts., The axle steering knuckle pin press with adjustable press frame, developed in accordance with the latest safety requirements, enables simple, time-savin

Cecha szcz.:

  • Contents: 15 pieces
  • Overall length: 1,200 mm
  • Overall width: 650 mm
  • net weight: 130kg
  • 1000 V insulated: No
  • VDE-certified: No
  • Bill of materials (text):
    • 1x KL-1000-200 A - Kingpin press
    • 1x KL-1000-230 A - Pressure piece set
  • suitable for: Universally suitable for commercial vehicles.
  • Stroke: 120 mm
  • total swivel angle: 180 degrees
  • Width, inside (press frame): 290 mm
  • Length, inside (press frame): 480 mm
  • Oil volume: 3500 cm³
  • Air connection (max.): 13 bar
  • Nominal pressure: 420 bar
  • Press force: 65t