{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | 470 E | |
| Uchwyt | ER 32 | |
| Średnica mocowania D1 | 14 mm | |
| Min. średnica mocowania D1 min | 13 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 max | 14 mm | |
| Średnica zewnętrzna D | 33 mm | |
| Długość tulei mocującej L | 40 mm | |
| Norma | DIN ISO 15488-B | |
| Powierzchnia | hartowana; polerowane; wersja zeszlifowana | |
| Dokładność ruchu obrotowego ≤ | 10 µm | |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 309003 14 | |
| EAN / GTIN | 4069515025287 | |
| Numer producenta | 309003 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |